Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Natriumdampflampe SON-T 400 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 56500 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Osram Natriumdampflampe SON-T 400 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 56500 lm 2000K
Artikel-Nr.:
     108EL-7193718
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300281179
EAN/GTIN:
     4050300281179
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Leistung = 400 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 285 mm
Durchmesser = 46mm
Lichtstärke = 56500 lm
Lichteffizienz = 141lm/W
Farbwiedergabe = 25
Farbtemperatur = 2000K
EU-Energieeffizienzklasse = E

Vialox® NAV®-T SUPER 4Y®
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
285 mm
Durchmesser:
46mm
Lichtstärke:
56500 lm
Lichteffizienz:
141lm/W
Farbwiedergabe:
25
Farbtemperatur:
2000K
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 osram, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, 7193718, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Osram, 4050300281179, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 20,25*
3 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 16,52*
€ 22,43*
12 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 15,91*
€ 22,82*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 26,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,94*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.