Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Stahlband selbstklebend für Magnete, Selbstklebend B. 20mm, L. 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193869
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 30m
Breite = 20mm

Stahlband, selbstklebende Rückseite. Mit dem weiß beschichteten Stahlband mit selbstklebender Rückseite entsteht eine Metalloberfläche, die zur Aufnahme unserer Serie von magnetischen Produkten dient. Macht beliebige Oberflächen magnetisch aufnahmefähig Selbstklebende Standard-Rückseite Kann mit der Schere auf beliebige Längen geschnitten werden
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
30m
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste, 7193869, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM668, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,33*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,711* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 108,33*
€ 128,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 107,47*
€ 127,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 103,62*
€ 123,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 81,33*
€ 96,78
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.