Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Dynamic-Rundsteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Dynamic 5000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 5000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 3mm² / 5.5mm², Gold
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7194641
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
917805-3
EAN/GTIN:
5059040464346
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Dynamic 5000-Steckverbindergehäuse
Serie = Dynamic 5000
Minimale Drahtgröße mm2 = 3mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Zum Stecken von Gehäusen der Serie D-5200 siehe Best.-Nr. ; 680-1001 680-1001 typisch. Crimpkontakte der Serie Dynamic 5000 von TE Connectivity. Die Starkstrom-Crimpbuchsen- und Flachsteckerkontakte der Serie D-5000 eignen sich für den Einsatz mit den D-5000-Gehäusen der Dynamic-Serie. Die Kontakte haben eine verdrehbeständige kastenförmige Bauweise und drei Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Leistung. Diese Crimpkontakte für Steckverbinder der Serie Dynamic 5000 sind standardmäßig mit Vergoldung für hohe Zuverlässigkeit oder verzinnt für budgetbewusstere Märkte erhältlich. Es sind auch versilberte Ausführungen dieser Kontakte für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Stromstärke verfügbar. Diese D-5000-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von Drahtgrößen von 20 AWG bis 12 AWG erhältlich und bieten dem Kunden eine große Auswahl in Bezug auf Spezifikationen, Anwendungen und Kosten. Eigenschaften und Vorteile. • Verdrehbeständige kastenförmige Ausführung • Drei Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Leistung • Gefertigt aus einem Material mit hoher Leitfähigkeit zur Unterstützung des Nennstroms • Vergoldete Ausführungen für hohe Zuverlässigkeit • Versilberte Versionen für Anwendungen mit hoher Stromstärke • Drahtgrößenbereich von 20 AWG bis 12 AWG. Informationen zur Produktanwendung. Die Steckverbinder der Serie Dynamic 5000 wurden für den Einsatz mit Starkstrom-Netzleitungsanwendungen entwickelt
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Dynamic 5000-Steckverbindergehäuse
Serie:
Dynamic 5000
Minimale Drahtgröße mm2:
3mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder dynamic
,
7194641
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Crimpkontakte
,
TE Connectivity
,
9178053
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen