Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, Buchse, 2mm² - 3.37mm², 14AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7196858
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
170258-2
EAN/GTIN:
5059040568174
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2 = 3.37mm²
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 14AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 21.5mm
Crimpbuchsen FASTIN-FASTON 250 von TE Connectivity. Die Crimp-Buchsen-Schnellanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 lassen sich schnell einsetzen und bieten eine einheitliche Zuverlässigkeit. Die Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen die gleiche Produkttechnologie wie die Crimpbuchsen FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen und so die axiale Ausrichtung von Leiterlitzen zu gewährleisten. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Der Unterschied zwischen den Buchsen der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs "F" bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge • Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse • Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit • Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit • Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit • Maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2:
3.37mm²
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
14AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
21.5mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
7196858
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
1702582
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen