Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .187 Flachsteckhülse, 20 → 16 AWG, Unisoliert, 4.75 x 0.81mm, Buchse, 0.5mm² - 1.3mm², 20AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7196928
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60196-2
EAN/GTIN:
     5059040567917
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = FASTON .187mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.3mm²
Flachstecker Größe = 4.75 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Gesamtlänge = 14.98mm

Schnellverbindungs-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 187. Schnellverbindungs-Crimp-Buchsenkontaktklemmen der Serie FASTON 187 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Erfahrung in vielen Industriezweigen hat gezeigt, dass diese Crimpverbindung sehr effizient stabile elektrische und mechanische Eigenschaften erzeugt. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTON 187 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTON 187 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Jede FASTON-Klemme hat präzise gesteuerte Crimpspezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Verwenden Sie für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit die passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeuge, die getrennt gekauft werden können. Die F-Crimpverbinder bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 187 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FASTON .187mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.3mm²
Flachstecker Größe:
4.75 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Gesamtlänge:
14.98mm
Weitere Suchbegriffe: 7196928, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 601962, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.