Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse, 37-polig, Silber, Größe C, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7199766
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745174-2
EAN/GTIN:
     5059040578968
Suchbegriffe:
7199766
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
D-Sub-Gehäusegröße = C
Farbe = Silber
Serie = AMPLIMITE

Verriegelungsschrauben müssen separat bestellt werden. Geschirmte Steckergehäuse sind nicht für Steckergehäuse mit selbsthaltenden Muttern geeignet. D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE, Serie HDE, geschirmtes Steckergehäuse HDP RFI/EMI mit geradem Ausgang. Zweischalige gegen RFI/EMI abgeschirmte Steckergehäuse-Sortimente AMPLIMITE mit geradem Ausgang oder Kabelklemmen mit Abschirmungen aus Druckguss oder metallbeschichtetem Kunststoff für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern der Serie HDE mit Metallgehäuse und HDP mit Metallgehäuse (nur verzinnt) für Kabelmontage. Diese zweischaligen gegen RFI/EMI abgeschirmten Steckergehäuse-Sortimente der Serie AMPLIMITE mit geradem Ausgang sind für eine Reihe von Gehäusegrößen und Kabeldurchmesser geeignet, Details siehe Tabelle. Teilnummern 5745171-x , 5745172-x , 5747173-x , 5745174-x und 5745175-x besitzen Abschirmungen aus Zinklegierung mit Glanznickel-über-Glanzkupfer-Beschichtung. Teilnummern 5745854-x , 5747099-x , 5745833-x , 5747100-x und 5748677-x besitzen Abschirmungen aus Thermoplast mit Nickel-über-Kupfer-Beschichtung. Jedes Sortiment verfügt außerdem über 4-40-Linsenkopfschrauben aus verzinktem Edelstahl, Sechskantmuttern und 4-40-Befestigungsschrauben. Best.-Nr. ; 680-9355 680-9355 wird außerdem mit 4 Tüllen geliefert. Aderendhülsen siehe Best.-Nr. ; 718-0730 718-0730 , ; 745-5791 745-5791 und ; 680-9383 680-9383 (typisch). Zweiteiliger Schnappverschluss siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
D-Sub-Gehäusegröße:
C
Farbe:
Silber
Serie:
AMPLIMITE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 8,50*
€ 14,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,99*
€ 19,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5205980-1
ab € 1,48*
Zubehör
TE Connectivity
1658684-1
ab € 5,30*
Zubehör
TE Connectivity
205209-2
ab € 0,939*
Zubehör
TE Connectivity
205210-3
ab € 1,43*
Zubehör
TE Connectivity
1658673-1
ab € 3,60*
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,282*
Zubehör
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
5745647-1
ab € 5,38*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.