Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Menda Spitz ESD-Tastkopf Antistatik, L. 178mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7199841
Hersteller:
     Menda
Herst.-Nr.:
     35616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Spitze Typ = Spitz
Länge = 178mm
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Fertigungswerkzeuge aus Holz und Nylon. Fertigungsmaterial beschädigt nicht empfindliche Oberflächen - Ideal für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen Vielseitige Funktionen zum Biegen von Kabeln und Öffnen von Kunststoffgehäusen wie zum Beispiel Laptops und MP3-Player Made in America
Weitere Informationen:
Spitze Typ:
Spitz
Länge:
178mm
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7199841, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Werkzeug, Menda, 35616, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,8088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 103,77*
€ 123,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 102,78*
€ 122,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 97,37*
€ 115,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 93,02*
€ 110,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 90,11*
€ 107,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 80,88*
€ 96,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.