Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menda ESD-sicheres Werkzeug, Edelstahl Leitfähig, L. 93.47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Menda ESD-sicheres Werkzeug, Edelstahl Leitfähig, L. 93.47mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7199863
Hersteller:
     Menda
Herst.-Nr.:
     35250
EAN/GTIN:
     9004926352503
Suchbegriffe:
7199863
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
ESD-Werkzeug
Material = Edelstahl
Länge = 93.47mm
Leitfähig = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Werkbankwerkzeuge. ESD-Drahtdurchziehwerkzeug. Hergestellt aus Edelstahl 300 Die helloranger PVC-Abdeckung bietet einen weichen und rutschfesten Griff Gedruckt mit MENDA-Namengebung und -Teilnummer Speziell zum Durchziehen von Drähten in einen vorkonfektionierten Kabelbaum entworfenes Werkzeug Besonders nützlich beim Nachrüsten und ECOs. ESD-Schlauchhandschneider. Verstellbarer Anschlag - zum Schneiden von Schläuchen auf die angegebenen Längen Lineal auf der Seite mit 0,25"-Markierungen (Lineal ist 2,5" lang) Zum Messen der Schnittlänge Hergestellt aus Polystyrol Made in America
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
93.47mm
Leitfähig:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.