Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair Erdung x 24mm Aluminium Dornmaterial Edelstahl Vernickelt, 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7200673
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     80959-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsniete
erdungsniete glenair
Nietenlänge = 24mm
Nietenmaterial = Aluminium
Dornmaterial = Edelstahl
Finish = Vernickelt
Materialstärke max. = 4mm
Materialstärke min. = 2mm

ENV1, ENV2, ENV5 Zertifikatnummer 02 / 00022. Das Erdungssystem wurde durch das Verteidigungsministerium und die Warship Support Agency zur Verwendung zugelassen und ist NATO-kodifiziert. Das Erdungssystem wurde unabhängig von der Defence Evaluation and Research Agency (DERA) geprüft. Erdung. Die Glenair®-Erdung bietet eine zuverlässige Möglichkeit zur Befestigung an Strukturen aus Metall, wenn sie mit dem hydraulischen Einstellungswerkzeug verwendet wird. Es ist eine Methode der elektrischen Erdung, die in Industriezweigen, z. B. in der Automobilindustrie, bei der Bahn, Militärfahrzeugen und Schienenfahrzeugen, weit verbreitet ist. Ein Potenzialausgleich wird geschaffen. Die Methode ist geeignet, wenn Schutz vor Blitzschlag erforderlich ist, sowie zur EMV-Abschirmung, wenn widerstandsarme elektrische Verbindungen aufrechterhalten werden müssen. Die Erdanschlussklemme kann in Gefahrenbereichen verwendet werden, in denen offene Flammen verboten sind. Ideal für Anwendungen, bei denen hinter einer Struktur kein Zugang möglich ist, da die Installation von der einen Seite aus erfolgen kann. Erfordert kein Schweißen, Reinigen und ist geeignet für den Einsatz auf unebenen Oberflächen Gefertigt aus korrosionsbeständigen Materialien Beständige Verbindung mit geringem elektrischem Widerstand Sorgt für eine Verbindung von hoher Festigkeit Verfügbar für Stahl- und Aluminium-Montageplatten mit einer Stärke von 1,5 - 4 mm
Weitere Informationen:
Nietenlänge:
24mm
Nietenmaterial:
Aluminium
Dornmaterial:
Edelstahl
Finish:
Vernickelt
Materialstärke max.:
4mm
Materialstärke min.:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 7200673, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Erdungsnieten, Glenair, 8095901, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Earth Tab Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,01*
€ 472,4419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,75*
€ 468,5625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,07*
€ 433,2433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,47*
€ 402,7793
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 323,69*
€ 385,1911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 309,13*
€ 367,8647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,50*
€ 332,605
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glenair
PMT10
ab € 1.865,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.