Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 3000 Steckverbindergehäuse Buchse 5.08mm, 20-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7201654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-917659-8
EAN/GTIN:
     5059040575202
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 5.08mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Dynamic 3000
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 62.86mm
Breite = 14.77mm
Gehäusematerial = PET

Kontakte der Serie D-3000: siehe typische Best.-Nr. ; 680-0988 680-0988 Passende Stiftleisten der Serie D-3200: siehe typische Bestell-Nr. ; 706-8047 706-8047. 5,08-mm-Hochspannungs-Flachstecker- und Buchsengehäuse DYNAMIC D-3200S und D-3200M von TE Connectivity. Die Flachstecker- und Buchsen-Steckverbindergehäuse der Serie Dynamic D-3200 zeichnen sich durch eine kompakte, vibrationsfeste Bauweise und hohe Spannungsbelastbarkeit aus. Die D-3200S-Versionen verfügen standardmäßig über eine einreihige Konfiguration und die D-3200M-Versionen über eine modulare zweireihige Konfiguration. Die D-3200-Steckverbindergehäuse verfügen über Verriegelungslanzen zur Sicherung der Kontakte an der richtigen Stelle und zur Verhinderung von Schäden an den Kontakten, die beim Stecken entstehen können. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse gesichert ist. Die Crimp-Gehäuse der Serie D-3200 verfügen über Führungen, die Fehlsteckungen vermeiden, und Rippen, die Bewegung oder Verdrehen zwischen den Gehäusen im gesteckten Zustand verhindern. Verriegelungshebel auf jeder Seite der kabelmontierten Gehäuse sorgen für eine sichere Steckverbindung und ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Steckverbindung richtig passt. Eine Vorrichtung zur Leitungsbestätigung auf dem Gehäuse bietet eine zusätzliche Sichtprüfung. Die Crimp-Buchsen- und Flachsteckerkontakte für die Dynamic D-3200-Steckverbindergehäuse müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, vibrationsfeste Bauweise • Verriegelungslanzen für sicheren Halt der Kontakte • Führungsrippen zum Verhindern von Fehlsteckungen und Bewegung • Verriegelungshebel für sichere, passende Verbindung • Hörbares Klickgeräusch für Sicherheit beim Stecken • Vorrichtung zur Leitungsbestätigung für visuelle Sicherheit beim Stecken. Informationen zur Produktanwendung. Diese DYNAMIC D-3200-Steckverbinder eignen sich für den Einsatz in Signal- und Stromkreisen und Stromversorgungsanwendungen. Im Lastzustand mit Kontakten können diese Steckverbinder bis zu 15 A pro Kontakt pro Position bewältigen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
5.08mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Dynamic 3000
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
62.86mm
Breite:
14.77mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, 7201654, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 19176598, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.