Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom Halbleiter-Interfacerelais, 6 A max., DIN-Schienen 4 Vdc min. 60 Vdc max. / 32 Vdc max. Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom Halbleiter-Interfacerelais, 6 A max., DIN-Schienen 4 Vdc min. 60 Vdc max. / 32 Vdc max. Nulldurchgang
Sensata Crydom Halbleiter-Interfacerelais, 6 A max., DIN-Schienen 4 Vdc min. 60 Vdc max. / 32 Vdc max. Nulldurchgang
Sensata Crydom Halbleiter-Interfacerelais, 6 A max., DIN-Schienen 4 Vdc min. 60 Vdc max. / 32 Vdc max. Nulldurchgang
Artikel-Nr.:
     108EL-7204079
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR06D06
EAN/GTIN:
     5059040281837
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 32 Vdc
Laststrom max. = 6 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 60 Vdc
Steuerspannung min. = 4 Vdc
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Lastspannungsbereich = 1 → 60V dc
Lastspannung min. = 1 Vdc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Höhe = 90.3mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 0,1 mA°C
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
32 Vdc
Laststrom max.:
6 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
60 Vdc
Steuerspannung min.:
4 Vdc
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Lastspannungsbereich:
1 → 60V dc
Lastspannung min.:
1 Vdc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Höhe:
90.3mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
0,1 mA°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, 7204079, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Sensata / Crydom, DR06D06, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,11*
€ 55,04*
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 57,13*
1 Tag
150
€ 14,99*
ab € 47,78*
€ 77,36*
€ 6,90*
ab € 68,26*
€ 96,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.