Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom DR Halbleiter-Interfacerelais, 12 A Effektivwert max., DIN-Schienen 4 Vdc min. 280 Vrms max. / 32 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204105
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR24D12R
EAN/GTIN:
     5059040281707
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 32 Vdc
Laststrom max. = 12 A Effektivwert
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 280 Vrms
Steuerspannung min. = 4 Vdc
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Schalttyp = Instant
Lastspannungsbereich = 24 → 280V eff.
Lastspannung min. = 24 V Effektivwert
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Eingangstrom = 9 → 11mA
Serie = DRmm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 0,1mA rms
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
32 Vdc
Laststrom max.:
12 A Effektivwert
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
280 Vrms
Steuerspannung min.:
4 Vdc
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Schalttyp:
Instant
Lastspannungsbereich:
24 → 280V eff.
Lastspannung min.:
24 V Effektivwert
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Eingangstrom:
9 → 11mA
Serie:
DRmm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
0,1mA rms
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, 7204105, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Sensata / Crydom, DR24D12R, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,58*
€ 66,70*
€ 6,90*
ab € 47,52*
€ 69,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
CNLB
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.