Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 12B-2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204252
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     12B2S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied 12...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 12B-2
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

Kettenverschlussglied mit Feder
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-2
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: renold rollenketten-verbindungsglied, 7204252, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 12B2S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,70*
€ 50,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,87*
€ 48,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,98*
€ 45,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,98*
€ 42,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,90*
€ 41,53
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 33,96*
€ 40,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,48*
€ 33,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.