Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 60-2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204347
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     60A2S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Innenglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied
Ketten-Typ = 60-2
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

Duplex-Kettenverbindungsglied mit Federklammer
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
60-2
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204347, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 60A2S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,35*
€ 48,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,69*
€ 46,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,97*
€ 42,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,10*
€ 40,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,51*
€ 38,69
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 31,67*
€ 37,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,89*
€ 32,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.