Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Stecker 1.25mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Freiverdrahteter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Stecker 1.25mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Freiverdrahteter
Artikel-Nr.:
     108EL-7206195
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51047-0600
EAN/GTIN:
     5059039351039
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
molex 6 pol steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.25mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PicoBlade
Zur Verwendung mit = Freiverdrahteter Stecker PicoBlade
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9.25mm
Breite = 3.2mm
Gehäusematerial = PET

Kabel-Kabel-Steckergehäuse Molex PicoBlade™, 1,25 mm, Serie 51047. Das Kabel-Kabel-Steckergehäuse PicoBlade™ 1,25 mm wurde für den Einsatz in Kabelbäumen mit hoher Dichte entwickelt. Dieses Kabel-Kabel-Steckergehäuse in 1,25 mm besteht aus Polyester und hat eine passende Verriegelung, um eine sichere Verbindung mit dem passenden Buchsengehäuse zu gewährleisten. Typische Anwendungen für diese PicoBlade™-Stecker-Buchsensteckverbinder umfassen Kfz-Alarmsysteme, Autoradios, DVD-Player, industrielle Prozesssteuerungen und Patientenmonitore Steckerkontakte für diese PicoBlade™-Steckergehäuse müssen separat bestellt werden, siehe Anschlussklemmen Serie 50125 Passende Steckverbinder siehe Kabel-Kabel-Buchsengehäuse Serie 51021
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.25mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PicoBlade
Zur Verwendung mit:
Freiverdrahteter Stecker PicoBlade
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9.25mm
Breite:
3.2mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 7206195, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 510470600, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,185*
50000
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
680
1
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,556*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
510210600
ab € 0,079*
Zubehör
Molex
50125-8000
ab € 0,0304*
Zubehör
Molex
50125-8100
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.