Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED Linse 120 x 60° x 2.88mm, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7208945
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     FL-68S
EAN/GTIN:
     5059045329008
Suchbegriffe:
7208945
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Oval
Betrachtungswinkel = 120 x 60°
Montageart = Drehverschluss
Zur Verwendung mit = Golden DRAGON LEDs, Golden DRAGON Plus LEDs
Abmessungen = 10.88 x 12.5 x 2.88mm
Höhe über Panel = 2.88mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 10.88mm
Breite = 12.5mm

Aufdrehlinse für Osram Golden Dragon Plus LEDs. Optik zum Aufdrehen auf die Osram Golden Dragon+ LEDs und andere kompatible LEDs. Zu den typischen Anwendungen gehören: tragbare Lichtquellen, Dekorations- und Unterhaltungsbeleuchtung, Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung, Markierungsleuchten (z. B. Stufen, Ausgänge), Innen- und Außenbeleuchtung im kommerziellen Bereich und Architekturbeleuchtung bei Wohnhäusern, Punktbeleuchtung, Beleuchtung mit hohem Kontrast, Glasschrankbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Oval
Betrachtungswinkel:
120 x 60°
Montageart:
Drehverschluss
Zur Verwendung mit:
Golden DRAGON LEDs, Golden DRAGON Plus LEDs
Abmessungen:
10.88 x 12.5 x 2.88mm
Höhe über Panel:
2.88mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
10.88mm
Breite:
12.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.