Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einfach Edelstahl Rückschlagventil 1/2Zoll 25 bar BSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einfach Edelstahl Rückschlagventil 1/2Zoll 25 bar BSP
RS PRO Einfach Edelstahl Rückschlagventil 1/2Zoll 25 bar BSP
RS PRO Einfach Edelstahl Rückschlagventil 1/2Zoll 25 bar BSP
Artikel-Nr.:
     108EL-7209279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7209279
EAN/GTIN:
     5056112094357
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Heizungs Rückschlagventil
Typ = Einfach
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Gewindegröße = 1/2Zoll
Thread-Standard = BSP

Einfaches Rückschlagventil aus Edelstahl von RS Pro, 1/2 Zoll BSPDas einfache Rückschlagventil von RS Pro ist ideal zur Steuerung des Wasser- und Dampfflusses in Heiz- und Kühlsystemen. Sie besteht aus Edelstahl und hat eine einfache, kompakte Bauweise. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von +220 °C und einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar hält das Ventil höheren Drücken und Temperaturen stand als Messingalternativen. Dieses einfach zu installierende Lamellenrückschlagventil verfügt über Schraubbuchsen mit einem 1/2-Zoll-BSP-Gewinde (British Standard Pipe). Da das Ventil mit einer Feder ausgestattet ist, kann es entweder horizontal oder vertikal installiert werden. Dieses Rückschlagventil entspricht den Normen US und Europa ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Kontrolle und hat eine CE-Einstufung (Europäische Konformität) von PN25 für Druck. Rückschlagventile verhindern den Rückfluss von Flüssigkeiten und Gasen in privaten und industriellen Rohrleitungssystemen.Eigenschaften und Vorteile• Ein Rückschlagventil ohne Rückstellscheibe • Aus Edelstahl • 1/2-Zoll-BSP-Innengewindeverschraubungen (British Standard Pipe) • Geeignet für den Einsatz mit Dampf und heißem Kondensat • Geeignet für horizontale oder vertikale Installation • Maximaler Betriebsdruck von 25 bar • Maximale Betriebstemperatur von +220 °C. • CE-Drucknennwert (Europäische Konformität) von PN25 • Niedriger Druckabfall • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erh
Weitere Informationen:
Typ:
Einfach
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
25 bar
Gewindegröße:
1/2Zoll
Thread-Standard:
BSP
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rs pro rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, 7209279, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, RS PRO, 445595, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 124,40*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 141,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190838
ab € 132,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.