| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7209349 Herst.-Nr.: 7209349 EAN/GTIN: 5056112094487 |
| |
|
| | |
| Typ = Schauglas Gehäusematerial = Messing Maximaler Arbeitsdruck = 12 bar Gewindegröße = 1Zoll Thread-Standard = BSP
Schauglas mit einfachem Sichtfenster. Ein Schauglas mit einfachem Sichtfenster zur Sichtprüfung des Zustands und Dichtigkeit von Dampfabscheidern. Es wird empfohlen, das Schauglass hinter dem Dampfabscheider zu installieren, da es hierfür eigens entwickelt wurde. Körper und Glasmutter bestehen aus Messing, und die Dichtung ist asbestfrei. Das Sichtfenster besteht aus Borosilikat-Glas. Eigenschaften und Vorteile. Anschlüsse mit Innengewinde 5 mm dickes Glas Waagerechter oder senkrechter Einbau Weitere Informationen: | | Typ: | Schauglas | Gehäusematerial: | Messing | Maximaler Arbeitsdruck: | 12 bar | Gewindegröße: | 1Zoll | Thread-Standard: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, 7209349, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, RS PRO, 445752, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves |
| | |
| |