Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
ABB Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Wandmontage IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7209510
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CMA193115R1000 416RS6
EAN/GTIN:
5059041880442
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Serie = Easy & Safe
Farbe = Rot
Betriebstemperatur max. = +65°C
Niederspannung = Ja
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Easy & Safe
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Niederspannung:
Ja
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
7209510
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
ABB
,
2CMA193115R1000416RS6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Wandmontage IP44
Amphenol
2CMA193307R1000 416BS6
ab € 19,52*
Zubehör
Amphenol Industrial Easy & Safe RCD/FI Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Wandmontage IP44
ABB
2CMA168278R1000 416RPR6
ab € 229,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen