Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Panasonic V Überspannungsschutz, 300pF, 360V, 230V, 65J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.7mm, L. 34.5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7209891
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERZV10D361
EAN/GTIN:
5059039652068
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 360V
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 300V
Klemm-Spannung = 595V
Klemm-Strom = 25A
Material = ZNRJ
Serie = V
Durchmesser = 11.5mm
Spitzenstrom max. = 3500A
Kapazität = 300pF
Länge = 34.5mm
Stärke = 5.7mm
Abmessungen = 11.5 (Dia.) x 5.7mm
Anschlussraster = 7.5mm
Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, 10 mm Durchmesser, Panasonic. Hohe Stoßstromkapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise Erhöhte 2-Stoßstromkapazität im Vergleich zu Standardvaristoren
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
360V
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
300V
Klemm-Spannung:
595V
Klemm-Strom:
25A
Material:
ZNRJ
Serie:
V
Durchmesser:
11.5mm
Spitzenstrom max.:
3500A
Kapazität:
300pF
Länge:
34.5mm
Stärke:
5.7mm
Abmessungen:
11.5 (Dia.) x 5.7mm
Anschlussraster:
7.5mm
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
7209891
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Panasonic
,
ERZV10D361
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen