Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic V Überspannungsschutz, 6.75nF, 47V, 30V, 14J, ZNR / 10A, 2000A max., mm, Ø 15.5mm, 5mm, L. 38.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7209920
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZV14D470
EAN/GTIN:
     5059039652228
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 47V
Wechselspannung max. = 30V
Gleichspannung max. = 38V
Klemm-Spannung = 93V
Klemm-Strom = 10A
Material = ZNRJ
Serie = V
Durchmesser = 15.5mm
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 6.75nF
Länge = 38.5mm
Stärke = 5mm
Abmessungen = 15.5 (Dia.) x 5mm
Anschlussraster = 7.5mm

Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, Ø 14 mm, Panasonic. Hohe Stoßstromkapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise Erhöhte 2-Stoßstromkapazität im Vergleich zu Standardvaristoren
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
47V
Wechselspannung max.:
30V
Gleichspannung max.:
38V
Klemm-Spannung:
93V
Klemm-Strom:
10A
Material:
ZNRJ
Serie:
V
Durchmesser:
15.5mm
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
6.75nF
Länge:
38.5mm
Stärke:
5mm
Abmessungen:
15.5 (Dia.) x 5mm
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7209920, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZV14D470, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,628*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.