Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec Box für DIN-Schienengehäuse, 82.5 x 9 x 62mm, Geh.Mat. Polyamid, Grau, EBP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7210516
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA114533R0000
EAN/GTIN:
     5059040053755
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse
Gehäusetyp = EBP
Gehäusematerial = Polyamid
Länge = 82.5mm
Breite = 9mm
Höhe = 62mm
Farbe = Grau
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung

Entrelec-GehäuseDas große Bauelement-Box-System von Entrelec ist ein Terminal für die DIN-Schienenmontage mit 15 A und Schraubklemmenanschluss. Dieses Kit besteht aus einem Mittelteil mit 4 Schraubklemmen auf jeder Seite und 2 flachen Endabdeckungen. Flache und tiefe Endabdeckungen sind auch für die Montage auf beiden Seiten erhältlich. Die tiefen Abdeckungen bieten Platz für hohe Bauteile. Die Sockelmontage ist die gleiche wie bei universellen DIN-Schienen-Anschlussklemmen und kann daher auf der asymmetrischen oder symmetrischen Montageschiene montiert werden. Außerdem passen die gleichen Klemmenmarkierungen. Hinweis: Für diese Serie sind linke und rechte Endabdeckungen erhältlich. Bitte prüfen Sie RS Best.-Nr. 829-5571 für die linke Endplatte und RS Best.-Nr. 828-9490 für die rechte Endplatte.AnwendungenLeiterplattenrelais und zugehörige Schaltkreise Optoisolatoren Signalanschluss
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
EBP
Gehäusematerial:
Polyamid
Länge:
82.5mm
Breite:
9mm
Höhe:
62mm
Farbe:
Grau
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 7210516, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, Entrelec, 1SNA114533R0000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, DIN Rail Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
426301
ab € 36,73*
Zubehör
RS Pro
467365
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.