Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Embedded Technologies Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 12V dc / 3.33A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn Embedded Technologies Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 12V dc / 3.33A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14
Artesyn Embedded Technologies Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 12V dc / 3.33A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14
Artikel-Nr.:
     108EL-7210970
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     DP4012N3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 3.33A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,5 x 5,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1219mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 550000h
Breite = 61mm

UL 60950-1, UL 60601-1. UL; cUL; TÜV; CCC. Erfüllt Energie-Produktrichtlinie 2009/125/EG. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, medizintechnische Zulassung, Emerson 40 W ErP, Serie DP40-M. Energiesparendes, extern getaktetes NetzteilEnergieeffizienzklasse VUnter 300 mW Energieverbrauch im lastfreien BetriebZulassung für ITE und für medizinische SicherheitÜberlast-, Überspannungs- und KurzschlussschutzGeregelter AusgangOberwellen gemäß EN61000-3-2 Elektromagnetische Störung entspricht EN 55022 (CISPR 22) Klasse B und FCC Klasse B1,2-m-Ausgangskabel, 2,5-mm-Jack-Stecker mit innerer positiver PolaritätHersteller-Teilenummern mit dem Suffix 2M stehen für 2-poligen Anschluss gemäß IEC 320 C8, geeignete Eingangskabel siehe Zubehör LinkHersteller-Teilenummern mit dem Suffix 3M stehen für 3-poligen Anschluss gemäß IEC 320 C14, geeignete Eingangskabel siehe Zubehör Link
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
3.33A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,5 x 5,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1219mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
550000h
Breite:
61mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 7210970, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Artesyn Embedded Technologies, DP4012N3M, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.