Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 7.5V dc / 1.6A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212083
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS15A-11P1J
EAN/GTIN:
     5059039245178
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 7.5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.6A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1830mm
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP%
Tiefe = 32.8mm

UL60950-1, TÜV, EN60950-1. UL/cUL-konform, TÜV, CB. Erfüllt Energie-Produktrichtlinie 2009/125/EG. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang Meanwell 15 W bis 90 W ErP - Serie GS. 15 W bis 90 W energiesparendes, ErP gemäßes, getaktetes Tischnetzteil mit Einfachausgang mit universalem, Vollbereichs-Wechselspannungseingang und IEC C14-Eingangsbuchse. Dieses getaktete Tischnetzteil mit Einfachausgang hat ein vollständig geschlossenes Gehäuse, Kurzschluss-, Überspannung- und Überstromschutz und LED-Anzeige für eingeschalteten Zustand. Diese Palette der getakteten Tischnetzteile mit Einfachausgang enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Energiesparendes Tischschaltnetzteil Klasse 1 Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Erfüllt ErP Leistungsaufnahme bei Nulllast ;0,5 W Gemäß EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz 3-polige Eingangsbuchse nach IEC320, C14. Geeignete Eingangskabel siehe typischerweise Best.-Nr. ; 426-373 426-373 (3-poliger UK-Stecker) oder ; 305-784 305-784 (Stecker mit Schutzkontakt) Ca. 1 m Ausgangskabel, Klinkenstecker mit mittlerer positiver Polarität EMV-kompatibel mit FCC Teil 15, EN55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,3
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
7.5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.6A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1830mm
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP%
Tiefe:
32.8mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well steckernetzteil 7.5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 7,5v, 7212083, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GS15A11P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 15,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,73*
€ 33,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.