Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 5V dc / 2.4A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212089
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS15A-1P1J
EAN/GTIN:
     5059039248674
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.4A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1830mm
Wirkungsgrad = 75%
Breite = 58.5mm

UL60950-1, TÜV, EN60950-1. UL/cUL-konform, TÜV, CB. Erfüllt Energie-Produktrichtlinie 2009/125/EG. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang Meanwell 15 W bis 90 W ErP - Serie GS. 15 W bis 90 W energiesparendes, ErP gemäßes, getaktetes Tischnetzteil mit Einfachausgang mit universalem, Vollbereichs-Wechselspannungseingang und IEC C14-Eingangsbuchse. Dieses getaktete Tischnetzteil mit Einfachausgang hat ein vollständig geschlossenes Gehäuse, Kurzschluss-, Überspannung- und Überstromschutz und LED-Anzeige für eingeschalteten Zustand. Diese Palette der getakteten Tischnetzteile mit Einfachausgang enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Energiesparendes Tischschaltnetzteil Klasse 1 Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Erfüllt ErP Leistungsaufnahme bei Nulllast ;0,5 W Gemäß EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz 3-polige Eingangsbuchse nach IEC320, C14. Geeignete Eingangskabel siehe typischerweise Best.-Nr. ; 426-373 426-373 (3-poliger UK-Stecker) oder ; 305-784 305-784 (Stecker mit Schutzkontakt) Ca. 1 m Ausgangskabel, Klinkenstecker mit mittlerer positiver Polarität EMV-kompatibel mit FCC Teil 15, EN55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,3
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.4A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1830mm
Wirkungsgrad:
75%
Breite:
58.5mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, tischnetzteil 5v, 7212089, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GS15A1P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.