Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Spannungswandler, 42 → 60V dc / 230V ac 3000W Reine Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212402
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TN-3000-248B
EAN/GTIN:
     5059039248919
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
Eingangsspannung = 42 → 60V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 3000W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 3450 W, 4500 W
Ausgangsleistung Wellenform = Reine Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Schutzkontakt Steckdose
Wirkungsgrad = 92%
Betriebsdauer = 90000h
Ausgangsstrom = 60A
Länge = 466.8mm
Breite = 283.5mm
Tiefe = 100mm
Gewicht = 12.9kg
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C

LVD EN60950-1. Verminderung auf 50 % Last bei 60 °C. Mean Well - echte Sinuskurve, 3000 W, 3-polige GB- und Schutzkontaktsteckdosen. 3000 W AC/DC-Wechselrichter mit echter Sinuskurve und integriertem Solar- und AC-Ladegerät. Diese AC/DC-Wechselrichter mit echter Sinuskurve haben einen auswählbaren UPS- und Energiesparmodus, einen Standby-Sparmodus und bieten eine hohe Stromstoßleistung bis 6000 W. Geeignete Anwendungen für diese AC/DC-Wechselrichter umfassen Haushaltsgeräte, Akkuwerkzeuge, Büro- und tragbare Geräte sowie Fahrzeuge. Echt sinusförmige Ausgangsspannung (THD ;3 %) Integriertes Solar- und AC-Ladegerät Auswählbarer UPS-Modus und Energiesparmodus Frontplattenanzeige des Betriebsstatus Thermostatisch gesteuerter Kühlerlüfter Standby-Sparmodus zum Sparen von Energie für Lasten ≤ 5 W Hoher Wirkungsgrad bis 92 % Schutz: Alarm bei niedrigem Batteriestand, Abschaltung bei niedrigem Batteriestand, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss am Ausgang, Verpolung am Eingang, Überlast, AC-Überlastschalter "E"-Zulassung für Fahrzeuganwendungen EMV gemäß EN 55022 Klasse A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
42 → 60V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
3000W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
3450 W, 4500 W
Ausgangsleistung Wellenform:
Reine Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Schutzkontakt Steckdose
Wirkungsgrad:
92%
Betriebsdauer:
90000h
Ausgangsstrom:
60A
Länge:
466.8mm
Breite:
283.5mm
Tiefe:
100mm
Gewicht:
12.9kg
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzteil, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, kfz wechselrichter, 7212402, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, MEAN WELL, TN3000248B, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 968,82*
€ 1.111,41*
€ 6,90*
ab € 878,53*
€ 1.156,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,41*
€ 1.322,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,90*
€ 1.308,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,31*
€ 1.259,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,79*
€ 1.182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,82*
€ 1.152,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.