Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 7U, 483 x 310.3mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7213042
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-306
EAN/GTIN:
     5059040274587
Suchbegriffe:
Frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Breite = 310.3mm
Abmessungen = 483 x 310.3mm
Höheneinheiten HE = 7U

19" Blind-Frontplatten. Eine Blind-Frontplatte von Schroff für 19"-Schränke. 3 mm Aluminium RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Breite:
310.3mm
Abmessungen:
483 x 310.3mm
Höheneinheiten HE:
7U
Weitere Suchbegriffe: 7213042, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30118306, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,38*
Zubehör
Schroff
21101101
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.