Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash X80, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 10 → 100 V dc, 20 → 72 V ac, Ø 76mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash X80, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 10 → 100 V dc, 20 → 72 V ac, Ø 76mm x 50mm
Moflash X80, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 10 → 100 V dc, 20 → 72 V ac, Ø 76mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7216429
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X80-02-02
EAN/GTIN:
     5059040241251
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 10 → 100 V dc, 20 → 72 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 110mA
Sockeldurchmesser = 76mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = X80
Höhe = 50mm
IP Schutzart = IP67
Temperatur min. = -20°C

Moflash SignalleuchteDie Moflash Xenon-Leuchte mit roter Linse ist für eine Vielzahl von lokalen Signalanwendungen geeignet, bei denen eine erschwingliche und energieeffiziente Lösung erforderlich ist. Er wird über eine Leiterplatte gesteuert und gibt einen sehr kurzen, aber hellen weißen Lichtblitz durch ionisierende und dann einen großen Strom durch das Xenon-Gas ab. Hinweis: Die Produkte der Serie X80 werden als abgedichtete Einheiten geliefert, Ersatzlampen sind nicht erhältlich.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung reicht von 10 V dc bis 100 V dc und 20 V ac bis 72 V ac Leuchtendes, helles 2,0-J-Xenon-Signal Niedriger Stromverbrauch (110 mA) Kann an der Wand oder auf der Oberfläche montiert werden Ausgelegt für Dauerbetrieb Großer Betriebsspannungsbereich 120°-Primlichtleistung von der vertikalen Achse Staubdicht und tauchfähig in Wasser Die Höhe beträgt 50 mm und der Basisdurchmesser 76 mm Betriebsspannung zwischen -20 °C und 55 °C.AnwendungenSchutzwagen Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting, Flottenfahrzeuge Industriell Gewerbliche GebäudeZertifizierungenSchutzart IP67 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 100 V dc, 20 → 72 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromaufnahme:
110mA
Sockeldurchmesser:
76mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
X80
Höhe:
50mm
IP Schutzart:
IP67
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte rot ip67, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 7216429, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, X800202, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,70*
€ 53,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,81*
€ 58,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1879651
ab € 22,31*
Ähnlich
RS Pro
1879653
ab € 35,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.