Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Klar / 90dB, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Klar / 90dB, 24 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7216479
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-01
EAN/GTIN:
     5059040241190
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Versorgungsspannung = 24 V
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Serie = LEDA125
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 90dB
Anzahl der Töne = 1
Temperatur min. = -20°C

Moflash Summer SignalleuchteDie Moflash Summer-Signalleuchte ist ein neues Gerät mit einer klaren Linse. Es bietet ein akustisches und Visual Signal, das für Feuer-, Sicherheits- und industrielle Anwendungen geeignet ist. Diese Signalleuchte bietet 3 alternative Lichtmodi wie Dauerbetrieb EIN, Rapid Flash (120 FPM) und Standard-Flash (60 FPM). Er verfügt über einen Piezo-Summer, der sich im Sockel des Geräts mit einem Schallausgang von 90 dB befindet und mit dem Lichtmodus synchronisiert ist. Diese Modi können über eine DIP-Schalter-montierte Linsenseite auf der Leiterplatte ausgewählt werden. Die AC-Einheiten werden mit einem Meter Anschlusslitze geliefert, während die DC-Einheiten den Anschluss im Basisgehäuse ermöglichen. Eine M12-Dichttülle im Sockel ist für die Kabeleinführung vorgesehen. Hinweis: Piezos kann nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Ausgelegt für Dauerbetrieb 100 k Stunden Lebensdauer für LED Geeignet für Oberflächen- oder Wandmontage Dreipunktmontage 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 45 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Serie:
LEDA125
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
90dB
Anzahl der Töne:
1
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 7216479, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA12501, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 198,73*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 202,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,16*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.