Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle runde Alu 1.8K/W, Ø 60mm x 37.5mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7226795
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 578/37,5 SA
EAN/GTIN:
     5059040080065
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 1.8 k/w
Zur Verwendung mit = Universelle runde Alu
Höhe = 37.5mm
Abmessungen = 60 (Dia.) x 37.5mm
Wärmewiderstand = 1.8K/W
Montage = Schraubmontage
Durchmesser = 60mm
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = LED

LED Runde Universalkühlkörper. Schwarz eloxierte Oberfläche Geeignet für freie oder Zwangskonvektion Universalkühlkörper für Hochleistungs-LED-Typen Einfache Montage mittels thermisch leitfähiger Klebefolie, Klebstoff oder Schrauben
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle runde Alu
Höhe:
37.5mm
Abmessungen:
60 (Dia.) x 37.5mm
Wärmewiderstand:
1.8K/W
Montage:
Schraubmontage
Durchmesser:
60mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: 7226795, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK57837,5SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 32
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.