| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7226842 Herst.-Nr.: WLFT 404 D 50 EAN/GTIN: 5059040078635 |
| |
|
| | |
| Dicke = 0.127mm Durchmesser = 50mm Wärmeleitfähigkeit = 0.37W/m·K Material = Polyamid Selbstklebend = Ja Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperaturbereich = -30 → +125 °C
Kühlkörperscheiben aus thermischem Polyimid. Thermisch leitfähige Folienscheiben Doppelseitige Klebstoffschicht Ersetzt mechanische Befestigungen Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.127mm | Durchmesser: | 50mm | Wärmeleitfähigkeit: | 0.37W/m·K | Material: | Polyamid | Selbstklebend: | Ja | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7226842, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Fischer Elektronik, WLFT404D50, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads |
| | |
| |