Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-7227381
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7227381
EAN/GTIN:
     5056112095354
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 80mcd
Länge = 28.8mm

UL-Zulassung. UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 14 mm Befestigung, 12 und 24 Vac, Drähte. Diese LEDs werden von der zuverlässigen RS-Marke vertrieben und sind für Anwendungen für Frontplattenmontage ausgelegt. Da sie ein hohes Maß an Schutz vor eindringenden Medien aufweisen, sind sie für die meisten Umgebungen geeignet, einschließlich Außenanwendungen. Diese LED-Signalleuchten weisen außerdem einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C auf, wodurch die potenziellen Anwendungen, für die sie verwendet werden können, ausgeweitet werden. Diese 10-mm-LEDs erfordern einen 14-mm-Plattenausschnitt und werden mit einer Befestigungsmutter und einer Federscheibe geliefert. Die Serie bietet eine große Auswahl an Nennspannungen, Einfassungsoberflächen und Einfassungsausführungen. Eigenschaften und Vorteile:. • 14-mm-LED-Signalleuchte für Tafelmontage • Farbige diffuse 10-mm-Epoxidstreuscheibe oder transparente ultrahelle 10-mm-LEDs • Einfassung mit glänzend-, schwarz- oder blankverchromter Oberfläche • Vorstehende und bündige Einbaurahmen • 12 bis 24 Vdc • Kapselung nach Schutzart IP67 • Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe • Maximale Sperrspannung: 5 V • Betrachtungswinkel: bis zu 100° • Voraussichtliche Lebensdauer: 100000 Stunden • Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
80mcd
Länge:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 7227381, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P3CXXR12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,19*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.