Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe 24V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7227451
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7227451
EAN/GTIN:
5056112095569
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Länge = 28.8mm
UL-Zulassung. UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 14 mm Befestigung, 12 und 24 Vac, Drähte. Diese LEDs werden von der zuverlässigen RS-Marke vertrieben und sind für Anwendungen für Frontplattenmontage ausgelegt. Da sie ein hohes Maß an Schutz vor eindringenden Medien aufweisen, sind sie für die meisten Umgebungen geeignet, einschließlich Außenanwendungen. Diese LED-Signalleuchten weisen außerdem einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C auf, wodurch die potenziellen Anwendungen, für die sie verwendet werden können, ausgeweitet werden. Diese 10-mm-LEDs erfordern einen 14-mm-Plattenausschnitt und werden mit einer Befestigungsmutter und einer Federscheibe geliefert. Die Serie bietet eine große Auswahl an Nennspannungen, Einfassungsoberflächen und Einfassungsausführungen. Eigenschaften und Vorteile:. • 14-mm-LED-Signalleuchte für Tafelmontage • Farbige diffuse 10-mm-Epoxidstreuscheibe oder transparente ultrahelle 10-mm-LEDs • Einfassung mit glänzend-, schwarz- oder blankverchromter Oberfläche • Vorstehende und bündige Einbaurahmen • 12 bis 24 Vdc • Kapselung nach Schutzart IP67 • Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe • Maximale Sperrspannung: 5 V • Betrachtungswinkel: bis zu 100° • Voraussichtliche Lebensdauer: 100000 Stunden • Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Länge:
28.8mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
led anzeigelampen 24v
,
led anzeigelampen
,
rs pro led anzeigelampe
,
7227451
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q14P3BZZRYG24E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.4 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 2mm²
RS Pro
4881235
ab € 7,13*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, E10, Ø 10mm, L. 42mm
RS Pro
206536
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen