Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7227788
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7227788
EAN/GTIN:
5056112096078
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 40mcd
Länge = 17.1mm
UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 6 mm Befestigung, 12 und 24 Vac, Drähte. Diese LEDs wurden für Anwendungen mit Frontplattenmontage entwickelt, und dank Schutzart IP67 sind sie für die meisten Umgebungen einschließlich Außenanwendungen geeignet. Sie verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C, wodurch sich der mögliche Anwendungsbereich deutlich vergrößert. Diese 3-mm-LEDs benötigen einen Plattenausschnitt von 6 mm und werden mit Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Sie bieten eine große Auswahl von Nennspannungen, Blendenoberflächen und Blendenausführungen. LED-Einbau-Anzeigelampe, 6 mm LEDs mit farbiger diffuser Epoxidlinse in 3 mm oder transparenter als superhelle Ausführung in 3 mm Blendenoberfläche glanzverchromt, schwarzverchromt oder mattgrau Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen 12 bis 28 V dc Drahtanschlüsse Kapselung nach Schutzart IP67 Betrachtungswinkel: bis zu 100° Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
40mcd
Länge:
17.1mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe grün
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
7227788
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q6P3CXXG12E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 3-mm-LED, Ø 7.6mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104700AAC
ab € 1,88*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Unisoliert, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm²
RS Pro
204928
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen