Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 24V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 24V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-7227805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7227805
EAN/GTIN:
     5056112096122
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 30mcd
Länge = 17.1mm

UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 6 mm Befestigung, 12 und 24 Vac, Drähte. Diese LEDs wurden für Anwendungen mit Frontplattenmontage entwickelt, und dank Schutzart IP67 sind sie für die meisten Umgebungen einschließlich Außenanwendungen geeignet. Sie verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C, wodurch sich der mögliche Anwendungsbereich deutlich vergrößert. Diese 3-mm-LEDs benötigen einen Plattenausschnitt von 6 mm und werden mit Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Sie bieten eine große Auswahl von Nennspannungen, Blendenoberflächen und Blendenausführungen. LED-Einbau-Anzeigelampe, 6 mm LEDs mit farbiger diffuser Epoxidlinse in 3 mm oder transparenter als superhelle Ausführung in 3 mm Blendenoberfläche glanzverchromt, schwarzverchromt oder mattgrau Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen 12 bis 28 V dc Drahtanschlüsse Kapselung nach Schutzart IP67 Betrachtungswinkel: bis zu 100° Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
30mcd
Länge:
17.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro meldeleuchte 24v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 7227805, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6P3CXXY24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104700AAC
ab € 1,88*
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.