Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, 6mm, 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-722996
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81537001
EAN/GTIN:
     5059040025158
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Material = Bronze
Rohr-Einlassstutzen = 6mm
Serie = 81
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Schalldämpfer. Einsteckbare Schalldämpfer Für 6mm-Schläuche Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von DIN-Schienen-Anschlußplatten
Weitere Informationen:
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Material:
Bronze
Rohr-Einlassstutzen:
6mm
Serie:
81
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 722996, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Crouzet, 81537001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,09*
€ 37,59*
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 39,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.