| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7236760 Herst.-Nr.: GRM32DR72E224KW01L EAN/GTIN: 4016138968606 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 220nF Spannung = 250V dc Gehäuse-Form = 1210 (3225M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Serie = GRM Betriebstemperatur max. = +125°C
Murata GRM 1210 X5R, X7R und Y5V Dielektrikum. Die Keramikkondensatoren der Serie GRM von Murata bieten eine hohe Kapazität in einer Mehrschichtstruktur. Die Keramikkondensatoren der Serie GRM sind eine kompakte Lösung mit hoher Zuverlässigkeit und ohne Polarität. Dank der matten Zinnbeschichtung sorgen die externen Elektroden für ausgezeichnete Lötbarkeit. Geeignete Anwendungen umfassen Entkopplungs- und Glättungsstromkreise sowie Klemmdiodenstromkreise für Nennspannungen höher als 200 V. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 220nF | Spannung: | 250V dc | Gehäuse-Form: | 1210 (3225M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±10% | Serie: | GRM | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 7236760, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM32DR72E224KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors |
| | |
| |