Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM55, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 150nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7236938
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM55DR72J154KW01L
EAN/GTIN:
     5059043874753
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Serie = GRM55
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata 2220 Serie GRM55. Kondensatoren in monolithischer Bauweise Hohe Zuverlässigkeit und keine Polarität Ausgezeichnetes Impuls- und Rauschverhalten, aufgrund niedriger Impedanz bei hohen Frequenzen. Anwendungen:. Allgemeine Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Serie:
GRM55
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, murata keramikkondensator, 7236938, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM55DR72J154KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.