Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilemark GPS-Antenne DM2-2100/1575-3C2C-WHT-180 Durchsteckmontage Kuppelförmig SMA 2dBi 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7239148
Hersteller:
     Mobile Mark
Herst.-Nr.:
     DM2-2100/1575-3C2C-WHT-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Anschlusslänge = 3000mm
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Verstärkung = 2dBi

2,4 GHz und 5,5 GHz SMD-Antenne, Gehäuse. Lässt sich leicht am Dach, Kofferraum oder über ein 16 mm Loch befestigen Masseebenenunabhängige Omni-Konfiguration Flache Konstruktion gewährleistet wasserfeste Abdichtung Stabile Konstruktion eignet sich ausgezeichnet für den Einsatz in industriellen Anwendungen und in der Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Anschlusslänge:
3000mm
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Verstärkung:
2dBi
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, 7239148, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Mobilemark, DM2210015753C2CWHT180, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.