Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7239836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1827S-3302E/EB
EAN/GTIN:
     5059040228115
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,16 %/V
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.42 x 0.447 x 0.19Zoll
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 0.447Zoll

Low Dropout-Spannungsregler MCP1827. Der Microchip MCP1827 ist ein Low Dropout-Spannungsregler (LDO), der mit einer Eingangsspannung von 2,3 V bis 6,0 V arbeitet und bis zu 1,5 A Strom liefert. Das Gerät bietet einen niedrigen Ruhestrom von 120 μA und eine Ausgangskapazität von nur 1 μF reicht zur Stabilisierung des Ausgangs aus. Der MCP1804 verfügt über einen Power-Good-Ausgang und Schutzfunktionen für rückläufige Strombegrenzung. Merkmale. Ausgangsstrombelastbarkeit: 1,5 A Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 6,0 V Low Dropout-Spannung: 330 mV bei 1,5 A (typisch) Ausgangsspannungstoleranz: 0,5 % (typisch) Stabil mit 1,0 μF Keramik-Ausgangskondensator Schnelles Ansprechen auf Lasteinschwingen Niedriger Versorgungsstrom: 120 μA (typisch) Niedriger Abschaltversorgungsstrom: 0,1 μA (typisch) (nur MCP1827) Fest eingestellte Verzögerung bei Power-Good-Ausgang (nur MCP1827) Kurzschlussstrombegrenzung und Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,16 %/V
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.42 x 0.447 x 0.19Zoll
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
0.447Zoll
Weitere Suchbegriffe: 7239836, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1827S3302EEB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.