Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7239851
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1827-3302E/ET
EAN/GTIN:
     5059040228177
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,16 %/V
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.22mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.42 x 0.447 x 0.19Zoll
Eingangsspannung min. = 2,3 V
Länge = 10.67mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1827. Der Microchip MCP1827 ist ein Low Dropout-Spannungsregler (LDO), der mit einer Eingangsspannung von 2,3 V bis 6,0 V arbeitet und bis zu 1,5 A Strom liefert. Das Gerät bietet einen niedrigen Ruhestrom von 120 μA und eine Ausgangskapazität von nur 1 μF reicht zur Stabilisierung des Ausgangs aus. Der MCP1804 verfügt über einen Power-Good-Ausgang und Schutzfunktionen für rückläufige Strombegrenzung. Merkmale. Ausgangsstrombelastbarkeit: 1,5 A Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 6,0 V Low Dropout-Spannung: 330 mV bei 1,5 A (typisch) Ausgangsspannungstoleranz: 0,5 % (typisch) Stabil mit 1,0 μF Keramik-Ausgangskondensator Schnelles Ansprechen auf Lasteinschwingen Niedriger Versorgungsstrom: 120 μA (typisch) Niedriger Abschaltversorgungsstrom: 0,1 μA (typisch) (nur MCP1827) Fest eingestellte Verzögerung bei Power-Good-Ausgang (nur MCP1827) Kurzschlussstrombegrenzung und Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,16 %/V
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.22mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.42 x 0.447 x 0.19Zoll
Eingangsspannung min.:
2,3 V
Länge:
10.67mm
Weitere Suchbegriffe: 7239851, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP18273302EET, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.