Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BB, 0805 (2012M), 600mA, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7241501
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BB121SN1D
EAN/GTIN:
     5059043861104
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Nennstrom = 600mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gleichstromwiderstand max. = 190mΩ
Material = Ferrit

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21B. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht ausgezeichneten Wärmeschutz beim Löten BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind ideal für Starkstromkreise. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Nennstrom:
600mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gleichstromwiderstand max.:
190mΩ
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 7241501, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21BB121SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.