| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7241510 Herst.-Nr.: BLM21BD152SN1D EAN/GTIN: 5059043870434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehäusetyp = 0805 (2012M) Impedanz bei 100 MHz = 1500Ω Nennstrom = 200mA Typ = SMD-Ferritperlen Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm Länge = 2mm Tiefe = 1.25mm Höhe = 0.85mm Material = Ferrit
SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21B. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht ausgezeichneten Wärmeschutz beim Löten BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind ideal für Starkstromkreise. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäusetyp: | 0805 (2012M) | Impedanz bei 100 MHz: | 1500Ω | Nennstrom: | 200mA | Typ: | SMD-Ferritperlen | Abmessungen: | 2 x 1.25 x 0.85mm | Länge: | 2mm | Tiefe: | 1.25mm | Höhe: | 0.85mm | Material: | Ferrit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7241510, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21BD152SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |