Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG, 0805 (2012M), 6A, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7241539
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG220SN1D
EAN/GTIN:
     5059043860633
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 22Ω
Nennstrom = 6A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Material = Ferrit

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21P. Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen. Starkstromausführung. Gehäusetyp: 0805. Temperatur: -55 °C → +125 °C. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität sind zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen ausgelegt. BLM_P-Ferritperlen verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand, sodass sie ideal für Starkstromkreise sind. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
22Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 7241539, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21PG220SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0117*
€ 0,0168*
1
€ 6,90*
ab € 0,0282*
€ 0,1526*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 0,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.