Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch DT12S Wärmeschrumpfschlauch, Stecker, Kunststoff, Schwarz, 1-Wege


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7242490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT12S-BT-BK
EAN/GTIN:
     5059041881852
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
Typ = Stecker
Material = Kunststoff
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -28.88°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Serie = DT12S

Steckverbinder-Schutzhülsen Serie DT. Die Deutsch-Steckverbinder-Manschetten der DT Serie bieten einen verbesserten Umgebungsschutz des Steckverbindersystems, schützen vor dem Eindringen von Spritzwasser und Staub und sorgen zudem für einen gewissen Grad an Schlagschutz.
Weitere Informationen:
Typ:
Stecker
Material:
Kunststoff
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-28.88°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Serie:
DT12S
Weitere Suchbegriffe: 7242490, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, Deutsch, DT12SBTBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
DT06-12SB-CE06
ab € 3,70*
Zubehör
k.A.
DT06-12SA-CE06
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.