| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7242630 Herst.-Nr.: 11804 RST 4-07/2 M EAN/GTIN: 5059045688280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RST Aderzahl = 4 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 250 V Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperatur max. = +90°C
4-polige Kabelsätze sind wie folgt verdrahtet (1-4): braun, weiß, blau und schwarz. M12-Steckverbinder, Serie RST, Betätigungselement – Sensor, Kabelsatz. M12-Steckverbinder der Serie RST sind 4-polige Industriestandard-Stecker mit Sicherungsmutter und gerader Bauweise. Kabelsätze sind in einer Vielzahl von Kabelmaterialien erhältlich und können so an verschiedene Steckverbinderanwendungen und Umgebungen angepasst werden. M12-Betätigungselement Serie RST – Die Sensorsteckverbinder sind besonders geeignet für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet. Steckverbindergehäuse-Material: TPU Schutzart IP67, wenn verbunden Rändelmutter aus CuZn, vernickelt Kontaktwerkstoff CuZn, vorvernickelt, 0,8 μm vergoldet Temperaturbereich: -25 → +80 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RST | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 250 V | Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 7242630, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11804RST4072M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |