Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7242686
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11306 RKMW 3-06/2 M
EAN/GTIN:
     5059045916659
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65

M8-Steckverbinder, Serie RKMW mit LED, 90°-Betätigungselement – Sensor-Kabelsatz. M8-Steckverbinder der Serie RKMW verfügen über eine 3-polige Industriestandard-Push-Pull-Buchsenleiste mit 90°-Konfiguration, eine integrierte LED und einen einseitigen 3-adrigen Kabelsatz in den Farben (1–3) braun, blau und schwarz. M8-Betätigungselement der Serie RKMWV – die Sensorsteckverbinder sind besonders für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern geeignet, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet. Steckverbindergehäuse-Material: TPUSteckverbinder mit Schutzart IP65 in gestecktem ZustandKontaktwerkstoff CuZn, vorvernickelt, 0,8 μm vergoldetTemperaturbereich: –40 → +90 °C
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 2m, rundsteckverbinder sonstige, lumberg automation sensorleitung, 7242686, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11306RKMW3062M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 8,06*
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 9,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.