Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Abisolierwerkzeug, Rund 0.2 → 4mm², 124 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7243522
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30155
EAN/GTIN:
     9004926301556
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Rund
Abziehbereich = 0.2 → 4mm²
Größe min. = 0.2mm
Größe max. = 4.0mm
Gesamtlänge = 124 mm

JOKARI AbisoliererDer JOKARI Secura 15 Abisolierer hat einen Abisolierbereich zwischen 0,2 mm² und 4 mm². Dieser Abisolierer hat eine Gesamtlänge von 124 mm. Das Gehäuse besteht aus Polyamid (PA)-Material. Es wird zum Abisolieren von runden Ummantelungskabeln, Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern durch Längsschnitt verwendet. Achtung Verwenden Sie niemals ein Werkzeug an oder in der Nähe von stromführenden StromkreisenEigenschaften und VorteileRasiermesserscharfe, voreingestellte Abisolierklingen für schnelles, präzises und beschädigungsfreies Abisolieren von runden Kabeln Einziehbare Schneidemesserklinge für mehr Komfort Titan-Nitrid-beschichtete Klingen für erhöhte Langlebigkeit Sicherer Griff durch weiche Polsterung für rutschfeste Griffe Der Verriegelungsmechanismus verhindert ein unerwünschtes Öffnen des Werkzeugs Mit integrierter, multifunktionaler ausziehbarer KlingeAnwendungenAbisolieren in KabelnZertifizierungenTÜV-Zulassung GS-geprüft
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Rund
Abziehbereich:
0.2 → 4mm²
Größe min.:
0.2mm
Größe max.:
4.0mm
Gesamtlänge:
124 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 7243522, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 30155, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,57*
€ 22,03*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 18,59*
€ 22,04*
3 Tage
211
1
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 22,83*
3 Tage
211
1
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 23,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 50,01*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,87*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,99*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.