Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo 527-101 Tiefenmesslehre aus Edelstahl, 150mm / ±0,03 mm, 0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitutoyo 527-101 Tiefenmesslehre aus Edelstahl, 150mm / ±0,03 mm, 0,02 mm
Mitutoyo 527-101 Tiefenmesslehre aus Edelstahl, 150mm / ±0,03 mm, 0,02 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7243888
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Messbereich max. = 150mm
Genauigkeit = ±0,03 mm
Auflösung = 0,02 mm
Nonius = Ja
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Finish = Feinstgeläppt
Material = Edelstahl
Gewicht = 280g

Tiefenmmaß mit Nonius. Noniusschiebegehäuse aus gehärtetem Edelstahl 100 mm Grundplatte, Standardgröße Noniusskala ermöglicht eine Auflösung von 0,02 mm Feineinstellschraube Schraubverriegelung mit Nonius
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
150mm
Genauigkeit:
±0,03 mm
Auflösung:
0,02 mm
Nonius:
Ja
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Finish:
Feinstgeläppt
Material:
Edelstahl
Gewicht:
280g
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog mitutoyo, tiefen messschieber, tiefenmessschieber mitutoyo, 7243888, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Mitutoyo, 527101, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,53*
€ 139,91*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 145,66*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,40*
€ 149,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,47*
€ 166,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 169,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.