Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr Max. 12,5 mm / ±0,005 mm, Auflösung 0,001 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7244030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7244030
EAN/GTIN:
     5056112098027
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Messbereich max. = 12.5mm
Genauigkeit = ±0,005 mm
Auflösung = 0,001 mm
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = Max. 12,5 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja

Digitale Anzeige – Feinablesung. Vertikale oder horizontale Position Scheibe kann aus der vertikalen Position nach jeder Seite um 90° gedreht werden LCD-Anzeige mit 12,5 mm großen Digits Weg: 12,5 mm / 0,5 Zoll Wiederholbarkeit: 0,01 mm / 0,0005 Zoll 3-Tastenbedienung: EIN/AUS, Umwandlung metrisch/zöllig, Nullstellung Drehzahlmessung: 1,5 m/s Ausgestattet mit Lasche Kugelambossmessspitze mit M2.5-Gewinde
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
12.5mm
Genauigkeit:
±0,005 mm
Auflösung:
0,001 mm
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
Max. 12,5 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7244030, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, EDI37, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.